MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle en saillie 32A 5P 7h IP44 - 3152

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394017905

Réf. Sonepar

02456401790

Réf. Fournisseur

3152

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

noir

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation intérieure

finition militaire:

Non

Socle en saillie 32A 5p 7h 500V IP44