Non retournable

Mersen - Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 4.5A Capsule - AJT4-1/2

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 4.5A Capsule

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4.5 A

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782001962821

Réf. Sonepar

00155214749

Réf. Fournisseur

AJT4-1/2

Marque

Mersen

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

4.5 A

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

60...60 Hz

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 4.5A Capsule Amp-Trap 2000®

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen