Metrix - Sonde de tension Probix pour oscilloscope séries Scopix - HX0030D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
technique d'enfichage - BNC
tension max. de fonctionnement - 600 V
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653009225
Réf. Sonepar
00088300922
Réf. Fournisseur
HX0030D
Marque
Metrix
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
technique d'enfichage:
BNC
tension max. de fonctionnement:
600 V
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Sonde pour oscilloscopes séries ScopiX
- Rapport de division: 10:1
- Bande passante: DC à 250 MHz
- Capacité d'entrée: 17 pF +/- 3pF
- Gamme de compensation: 12 pF ... 25 pF
- Temps de montée: ≤ 1,2 ns
- EN/IEC 61010-031 600 V en catégorie III
Un produit Metrix
Découvrez toute la gamme Metrix


