Non retournable

Michaud - Boulon acier galvanisé 14x50 (vis+écrou) - 6800676 - BR315

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Boulon acier galvanisé 14x50 (vis+écrou) - 6800676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boulon fileté

  • matériau - acier

  • diamètre - 14 mm

  • longueur - 50 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835053137

Réf. Sonepar

00096505313

Réf. Fournisseur

BR315

Marque

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

boulon fileté

matériau:

acier

diamètre:

14 mm

longueur:

50 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Ensemble vis + écrou en acier galvanisé diamètre 14, longueur 50.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.