nouveau

Michaud - Boîtier Transition Immeuble 352x232 + 6 K7 12 FO - LA157

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Boîtier Transition Immeuble 352x232 + 6 K7 12 FO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de fibres - 72

  • type de coupleur - épissure par fusion

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835054783

Réf. Sonepar

00096505478

Réf. Fournisseur

LA157

Marque

Michaud

adapté au nombre de fibres:

72

type de coupleur:

épissure par fusion

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP55

Ce boîtier est utilisé pour effectuer la transition entre le câble optique extérieur et le câble intérieur. Il permet d'alimenter jusqu'à 72 logements. Utilisé en ZMD.

Les Atouts de la gamme:

Avec la gamme OPTIMIC associée au logiciel OLYMPE qui facilite la réalisation du dossier de récolement, MICHAUD propose une offre optimisée de matériel fibre optique pour les immeubles d'habitation.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Michaud

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud