Michaud - Câble colonne 24 FO modulo 6 longueur 50 m - LA211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
nombre de fibres - 24
nombre de fibre par conducteur - 6
couleur de gaine - blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835054813
Réf. Sonepar
00096505481
Réf. Fournisseur
LA211
Marque
Michaud
type de fibre:
monomode 9/125
nombre de fibres:
24
nombre de fibre par conducteur:
6
couleur de gaine:
blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
diamètre externe approx.:
6.75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
60 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.3 kN
poids:
38 kg/km
Les Atouts de la gamme:
Avec la gamme OPTIMIC associée au logiciel OLYMPE qui facilite la réalisation du dossier de récolement, MICHAUD propose une offre optimisée de matériel fibre optique pour les immeubles d'habitation.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


