nouveau

Michaud - Habillage TDC NEO/BLUENEO porte opaque blanche - LB013

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 50 mm

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835054578

Réf. Sonepar

00096505457

Réf. Fournisseur

LB013

Marque

Michaud

longueur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

50 mm

numéro RAL:

9003

L'habillage protège la face avant des tableaux de communication des gammes NEO et BLUENEO.

Les Atouts de la gamme:

La gamme BLUENEO est un système complet pour la VDI résidentielle prenant pleinement en compte l'usage de la fibre optique comme principal mode d'accès au très haut débit et la nécessité de faire parfaitement cohabiter le câblage filaire et le wifi.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Michaud

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud