Michaud - Tableau de communication BLUENEO 8 RJ45 - LB508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 8
type - fibre optique
type de porte - optionnel
numéro RAL - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835054646
Réf. Sonepar
00096505464
Réf. Fournisseur
LB508
Marque
Michaud
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
8
type:
fibre optique
type de porte:
optionnel
numéro RAL:
9003
longueur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme BLUENEO est un système complet pour la VDI résidentielle prenant pleinement en compte l'usage de la fibre optique comme principal mode d'accès au très haut débit et la nécessité de faire parfaitement cohabiter le câblage filaire et le wifi.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


