Non retournable

Miidex Lighting - TUBA II 600MM CLAIR 3000K 17W 170lm/W L80B10 50000h 5ans - 100712

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124435316

Réf. Sonepar

05415443531

Réf. Fournisseur

100712

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

TUBA II 600MM CLAIR 3000K 17W 170lm/W L80B10 50000h 5ans

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting