MILWAUKEE - Abrasif multitool g120 (x6) - 48902120

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Abrasif multitool g120 (x6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - triangle

  • longueur - 88.9 mm

  • largeur - 88.9 mm

  • adapté à la peinture - Oui

  • adapté au bois - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

045242349135

Réf. Sonepar

04054902120

Réf. Fournisseur

48902120

Marque

MILWAUKEE

type:

triangle

longueur:

88.9 mm

largeur:

88.9 mm

adapté à la peinture:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au métal:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

avec perforation pour aspiration des poussières:

Oui

fixation Velcro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Abrasif multitool g120 (x6)

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE