MILWAUKEE - Booster 18 Volts 2000Ah - M18JS2000-0 - 4933498026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546511869
Réf. Sonepar
04054651186
Réf. Fournisseur
4933498026
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 JS2000-0 - BOOSTER M18 POUR VOITURE
Les Atouts de l'article:
Le démarreur M18™ fournit jusqu'à 2 000 ampères de courant de pointe, ce qui vous permet de démarrer des moteurs essence jusqu'à 8,1 l et des moteurs diesel jusqu'à 3,0 l. Prêt à être utilisé en moins de 70 secondes, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux dans les situations d'urgence. Les condensateurs internes sont conçus pour supporter jusqu'à 500 000 cycles, offrant ainsi une durée de vie prolongée et une fiabilité exceptionnelle. Notre démarreur de secours est prêt à l'emploi, ne nécessitant aucun entretien ni aucune fonction de précharge. Autonomie exceptionnelle permettant jusqu'à 50 démarrages à l'aide d'une batterie M18™ 5,0 Ah Offrant des performances par tous les temps, le démarreur de secours fonctionne de manière constante entre -20 °C et +50 °C. Notre conception de pince personnalisée garantit un accès adéquat aux bornes de la batterie, permettant une meilleure connexion. Entièrement équipé de dispositifs de sécurité tels que protection contre les étincelles, inversion de polarité et surchauffe. Écran numérique lumineux avec affichage de la tension Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Écran numérique lumineux avec affichage de la tension Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le démarreur M18™ fournit jusqu'à 2 000 ampères de courant de pointe, ce qui vous permet de démarrer des moteurs essence jusqu'à 8,1 l et des moteurs diesel jusqu'à 3,0 l. Prêt à être utilisé en moins de 70 secondes, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux dans les situations d'urgence. Les condensateurs internes sont conçus pour supporter jusqu'à 500 000 cycles, offrant ainsi une durée de vie prolongée et une fiabilité exceptionnelle. Notre démarreur de secours est prêt à l'emploi, ne nécessitant aucun entretien ni aucune fonction de précharge. Autonomie exceptionnelle permettant jusqu'à 50 démarrages à l'aide d'une batterie M18™ 5,0 Ah Offrant des performances par tous les temps, le démarreur de secours fonctionne de manière constante entre -20 °C et +50 °C. Notre conception de pince personnalisée garantit un accès adéquat aux bornes de la batterie, permettant une meilleure connexion. Entièrement équipé de dispositifs de sécurité tels que protection contre les étincelles, inversion de polarité et surchauffe. Écran numérique lumineux avec affichage de la tension Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Écran numérique lumineux avec affichage de la tension Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


