Non retournable

MILWAUKEE - Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel - M18 ONEFIW2FC12-0X - 4933493412

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546482831

Réf. Sonepar

04054648283

Réf. Fournisseur

4933493412

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 ONEFIW2FC12-0X - Boulonneuse à chocs compacte Torque-sense Carré 1/2", FUEL, 18V, Sans batterie, 4 modes - HD Box, sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Le contrôle de couple TORQUE-SENSE™ offre une plus grande répétabilité du couple que les boulonneuses traditionnelles en comptant les coups, en utilisant des capteurs exclusifs et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surmonter la variabilité courante sur le chantier. Plages de couple personnalisables allant de 67 à 203 Nm. Les fonctions de réduction des erreurs TORQUE-SENSE™ comprennent l'arrêt en cas de batterie faible, la prévention de la double frappe, la détection du relâchement précoce de la gâchette, le verrouillage de la direction F/R, les couleurs LED programmables et la minuterie de recontrôle du couple. L'élimination du processus d'installation en 2 étapes et un processus de configuration simplifié via ONE-KEY™ garantissent une installation 3 fois plus rapide. L'indicateur lumineux LED indique l'installation OK/NOK. Chaque pression sur la gâchette est enregistrée et peut être téléchargée sous forme de rapports d'outils personnalisables. Capable de mises à jour via le réseau pour de futures améliorations de mode. Connexion renforcée de la batterie pour une meilleure durabilité et une meilleure rétention de la batterie pendant toute sa durée de vie. Les trois LED fournissent un éclairage haute définition sans ombre pour augmenter la visibilité de l'espace de travail. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE® de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE