Non retournable

MILWAUKEE - Cellule De Reception Laser Rotatif - RD1200 - 4932493207

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546480783

Réf. Sonepar

04054648078

Réf. Fournisseur

4932493207

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

RD1200 - Cellule de réception 1200 m pour laser rotatif M18 RLOHV1200

Les Atouts de l'article:

Une portée de détection de 1200 m en combinaison avec le laser M18 RLOHV1200 Avec la fonctionnalité alignement automatique vertical et horizontal, aussi la correspondance de pente, le laser va chercher automatiquement le centre de la cellule de réception Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/pouce pour une meilleure visibilité 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu’à 2.0 m Indicateur sonore et LED pour une meilleure lecture Bande de réception de 120 mm pour une lecture optimisée Dotée d'une protection intégrée contre la lumière stroboscopique, ce qui réduit les interférences et les temps d'arrêt sur le chantier

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE