nouveau

MILWAUKEE - Cisaille à haies 25 cm - 4932500644

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546619466

Réf. Sonepar

04054661946

Réf. Fournisseur

4932500644

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

Cisaille à haies 25 cm

Les Atouts de l'article:

Les lames ultra-tranchantes garantissent des coupes précises lors de la taille de haies classiques jusqu'à 6 mm de diamètre. Les lames en acier inoxydable restent affûtées plus longtemps et offrent une performance de coupe fiable et durable. Les lames inclinées à 12° s'adaptent naturellement à votre poignet pour réduire la fatigue et améliorer la précision de coupe. Entaille pour branches avec guide d'entrée permettant de couper sans effort des branches jusqu'à 13 mm de diamètre. Les poignées légères offrent un meilleur contrôle pour une coupe plus précise. Poignée ergonomique surmoulée en caoutchouc, avec une extrémité évasée pour une bonne prise en main et un confort optimal.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE