Non retournable

MILWAUKEE - Coupes-Tubes - M18 FPCS-502X - 4933498915

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546527846

Réf. Sonepar

04054652784

Réf. Fournisseur

4933498915

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M18 FPCS-502X - Coupe-tube acier - HD Box, 2 batteries 18V 5Ah Redlithium, 1 chargeur M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Compatible avec des tuyaux jusqu’à 1?/ 33,7 mm de diamètre Jusqu’à 4 fois plus rapide que les outils de coupe traditionnels comme les scies à ruban ou les meuleuses d’angle Jusqu’à 50 coupes droites régulières par charge (avec batterie M18 B5) Le rail de guidage pliable pour tuyaux permet une utilisation à une main et garantit des coupes parfaitement droites, réduisant ainsi les bavures et les reprises L’outil permet des coupes en toute sécurité sans besoin de fixer le tuyau, offrant ainsi un maximum de flexibilité et de sécurité à l’utilisateur Le mécanisme de plongée aide à prévenir la coupe excessive des autres objets autour de l’application Le design léger permet une utilisation toute la journée (Seulement 3,7 kg avec la batterie) La lame à pointe en carbure garantit une longue durabilité et des coupes nettes prêtes pour le filetage sur les tuyaux en acier au carbone et en acier galvanisé Le design permet des opérations de coupe directement sur place ainsi qu’au sol L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE