Non retournablenouveau

MILWAUKEE - Filière Stationnaire Mxf Ptr2 - MXF PTR2-0 - 4933498324

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546521936

Réf. Sonepar

04054652193

Réf. Fournisseur

4933498324

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

MXF PTR2-0 - Filière stationnaire

Les Atouts de l'article:

Capacité de filetage de ?? jusqu‘à 2? Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 59 TR/MIN équivalentes aux outils filaires Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil Système de graissage automatique intégré avec réservoir d‘huile La capacité unique de stockage vertical réduit l‘espace de stockage utilisé pendant le transport ou dans l‘entrepôt. Autonomie sur une journée de travail complète, soit jusqu‘à 140 cycles (couper, ébavurer et fileter) avec une batterie MX FUEL™ 6.0 Ah Grande polyvalence grâce aux mors à l‘avant et à l‘arrière qui possède un système d‘étau cela permet l‘utilisation d‘accessoires de rainurage à l‘arrière de la machine La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE