MILWAUKEE - Flexible Pour Vibreur A Béton - MXF CVSHF-2/44 - 4932498135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546512958
Réf. Sonepar
04054651295
Réf. Fournisseur
4932498135
Marque
MILWAUKEE
MXF CVSHF-2/44 - Flexible de 2m avec une tête de 44mm - Carton
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le vibrateur de béton haute fréquence MX FUEL™ (MXF CVHF) Arbres de vibrateur disponibles en 2, 5 et 10 m, avec des têtes de 44 mm ou 57 mm
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le vibrateur de béton haute fréquence MX FUEL™ (MXF CVHF) Arbres de vibrateur disponibles en 2, 5 et 10 m, avec des têtes de 44 mm ou 57 mm
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE