Non retournablenouveau

MILWAUKEE - M12 FDGS2-522B - Meuleuse droite FUEL, 12V, 5,0 Ah, 2,5 Ah - 4933500659

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546619619

Réf. Sonepar

04054661961

Réf. Fournisseur

4933500659

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

M12 FDGS2-522B - Meuleuse droite FUEL, 12V, 5,0 Ah, 2,5 Ah

Les Atouts de l'article:

50 % de puissance supplémentaire par rapport au modèle précédent : la meuleuse droite 12 V la plus puissante du marché, offrant des performances supérieures aux outils pneumatiques. Un contrôle maximal sur tous les matériaux grâce à un mode 4 vitesses et une gâchette à vitesse variable, idéal pour l’acier inoxydable, les fraises carbure et les accessoires jusqu’à 76 mm. Blocage de la broche : gain de productivité en éliminant le besoin de deux clés. Compatible avec les accessoires de 6 mm et 8 mm. Gâchette de sécurité à double action empêchant tout démarrage involontaire. Gâchette de sécurité à double action empêchant tout démarrage involontaire. L’éclairage LED illumine la zone de travail pour une meilleure visibilité. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE