MILWAUKEE - M18 FGTR-0 - Coupe-bordures FUEL 18V, sans batterie - 4933502484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546663216
Réf. Sonepar
04054666321
Réf. Fournisseur
4933502484
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 FGTR-0 - Coupe-bordures FUEL 18V, sans batterie
Les Atouts de l'article:
Coupe-bordures puissant conçu pour tailler les herbes hautes, les mauvaises herbes et les broussailles La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de conserver sa vitesse même dans les applications les plus exigeantes, sans perdre en puissance. Une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle optimal et une productivité accrue Livré avec une tête de coupe facile à installer Trois modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances maximales et une autonomie prolongée. La position réglable de la poignée permet à l'utilisateur de l'ajuster rapidement afin d'obtenir la meilleure position de travail possible Conception optimisée de la protection pour une visibilité optimale et un confinement maximal des matériaux L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur Brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et le système électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie modulable : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Coupe-bordures puissant conçu pour tailler les herbes hautes, les mauvaises herbes et les broussailles La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de conserver sa vitesse même dans les applications les plus exigeantes, sans perdre en puissance. Une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle optimal et une productivité accrue Livré avec une tête de coupe facile à installer Trois modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances maximales et une autonomie prolongée. La position réglable de la poignée permet à l'utilisateur de l'ajuster rapidement afin d'obtenir la meilleure position de travail possible Conception optimisée de la protection pour une visibilité optimale et un confinement maximal des matériaux L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur Brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et le système électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie modulable : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


