MILWAUKEE - Machine Pour Electrosoudure - MXF EFP-0 - 4933499034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546529031
Réf. Sonepar
04054652903
Réf. Fournisseur
4933499034
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
MXF EFP-0 - Machine pour électrosoudure
Les Atouts de l'article:
Possibilité de raccorder des tuyaux en polyéthylène d’une taille allant jusqu’à 200 mm La puissance instantanée permet de se passer de générateur Offre des performances similaire à un outil filaire Compatible avec les raccords d’électrofusion pour le gaz et l’eau Enregistre chaque fusion sur ONE-KEY™ ce qui permet de générer des rapports sur l'utilisation de l'outils La scanette sans fil permet de scanner des codes barres Numériser facilement les codes-barres des raccords qui ont été réalisés avec le produit, ce qui vous permet de savoir combien de fusions il vous est possible de réaliser avec l'autonomie de votre batterie Configurez facilement l’outil dans n’importe quelle langue européenne La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Possibilité de raccorder des tuyaux en polyéthylène d’une taille allant jusqu’à 200 mm La puissance instantanée permet de se passer de générateur Offre des performances similaire à un outil filaire Compatible avec les raccords d’électrofusion pour le gaz et l’eau Enregistre chaque fusion sur ONE-KEY™ ce qui permet de générer des rapports sur l'utilisation de l'outils La scanette sans fil permet de scanner des codes barres Numériser facilement les codes-barres des raccords qui ont été réalisés avec le produit, ce qui vous permet de savoir combien de fusions il vous est possible de réaliser avec l'autonomie de votre batterie Configurez facilement l’outil dans n’importe quelle langue européenne La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


