MILWAUKEE - Meuleuse Droite Coudée 12 Volts Fuel - M12 FDGA2-522B - 4933498980

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546528492

Réf. Sonepar

04054652849

Réf. Fournisseur

4933498980

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

M12 FDGA2-522B - Meuleuse droite coudée 12V, 2Ah et 5Ah - Sac, 1 batterie 2Ah Red Li-Ion, 1 batterie 5Ah Red-lithium, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

50% de puissance en plus par rapport au modèle précédent - la meuleuse droite coudée 12V la plus puissante du marché, surpassant même les machines pneumatiques Contrôle maximum pour chaque application, avec 4 modes idéaux pour travailler avec de l’acier inoxydable, des fraises en carbure et des accessoires jusqu’à 75 m Taille compacte (seulement 119 mm de long) pour s'adapter aux espaces restreints, offrant une excellente mobilité et un meilleur accès Verrouillage de la broche - productivité accrue en réduisant le besoin de deux clés Réception universelle pour s'adapter aux accessoires de 6 et 8 mm. Gâchette de sécurité pour éviter tout démarrage automatique Les LED éclairent votre zone de travail pour une meilleure visibilité L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE