Non retournablenouveau

MILWAUKEE - MXF CVHFKIT-802 - Aiguille vibrante haute fréquence, avec poignée 1m/44mm, 8Ah - 4933502765

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MXF CVHFKIT-802 - Aiguille vibrante haute fréquence, avec poignée 1m/44mm, 8Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546666026

Réf. Sonepar

04054666602

Réf. Fournisseur

4933502765

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

MXF CVHFKIT-802 - Aiguille vibrante haute fréquence, poignée ergonomique 1m/44mm, 8Ah

Les Atouts de l'article:

L'aiguille vibrante haute fréquence MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier Compacte jusqu'à 55m³ de béton avec 1x batteries MXF XC608 Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, éliminant les mouvements répétitifs d'un démarrage par traction et réduisant les temps d'arrêt, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution Conception modulaire permet à l'utilisateur d'enlever le sac à dos en un clic pour les murs et colonnes Gamme d'arbre flexible de 2m jusqu'à 10m de longueur sans perte de puissance Tête en diamètre 44mm et 57mm La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longs flexibles Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE