Non retournablenouveau

MILWAUKEE - MXF DCD150KIT-402 - MX FUEL? Carotteuse 150mm, 4Ah, avec bâti - 4933501762

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MXF DCD150KIT-402 - MX FUEL? Carotteuse 150mm, 4Ah, avec bâti

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546644789

Réf. Sonepar

04054664478

Réf. Fournisseur

4933501762

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

MXF DCD150KIT-402 - MX FUEL™ Carotteuse 150mm, 4Ah, avec bâti

Les Atouts de l'article:

Carottez avec plus d'assurance en offrant une perfomance équivalente au filaire, avec un diamètre de carrotage maximum de 152 mm 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu’au diamètre 75 mm à 1600 tpm Vitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm AUTOSTOP™ assure le debrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle Niveau digital intégré pour aider à percer droit Jauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimale Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage Système d’injection intégré pour les carottage humide qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau 1 ¼″UNC + ½″G emmanchement universel Disponible séparément : bâti de forage MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm, la plus répandue sur le marché S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE