Non retournablenouveau

MILWAUKEE - MXF HADO1000-802 - Démolisseur 10kg, 8Ah - 4933499356

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546565206

Réf. Sonepar

04054656520

Réf. Fournisseur

4933499356

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

MXF HADO1000-802 - Démolisseur 10kg, 8Ah

Les Atouts de l'article:

Puissance de 26 Joules EPTA offrant des performances équivalentes à celles d’une machine filaire Permet une installation plus rapide, sans câbles, sans risque de trébucher, sans générateurs et sans avoir à chercher des prises électriques Démolis jusqu'à 1.5 tonnes de béton en 33 minutes avec une charge de la batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC 8.0 Ah 2 vitesses pour une précision optimale Le réglage du burin permet à l'utilisateur un ajustement pour une plus grande polyvalence d'utilisation Technologie anti‑vibration (AVS) conçue pour minimiser les vibrations et améliorer le confort de l’utilisateur. Poignée latérale anti‑vibration offrant une réduction supplémentaire des vibrations. VACLINK™ Contrôle de l'aspiration sans-fil: Possibilité d'activer un aspirateur compatible directement depuis l'outil, ce qui améliore l'efficacité sur le chantier S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE