Non retournablenouveau

MILWAUKEE - MXF PSC-401 - MX FUEL? Règle vibrante, 4Ah - 4933501760

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MXF PSC-401 - MX FUEL? Règle vibrante, 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546644765

Réf. Sonepar

04054664476

Réf. Fournisseur

4933501760

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

MXF PSC-401 - MX FUEL™ Règle vibrante, 4Ah

Les Atouts de l'article:

La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires au thermique sans les inconvénients. Peut tirer des profils jusqu'à 4.9m Le bouton poussoir de démarrage délivre une puissance instantanée en éliminant les mouvements de démarrage et réduisant les temps d'arrêt, ce qui permet de faire le travail plus rapidement sans perte de puissance ou d'autonomie Le moteur brushless POWERSTATE™ délivre une puissance pour entrainer des profils de 4.9 m jusqu'à 9000VPM avec une vitesse variable grâce une gâchette ce qui donne un contrôle maximum sur béton sec et humide Poignées pliables pour un transport sur chantier facilité Système d'attache du profil rapide à l'aide deux boulons Autonomie de 2h par charge avec un profil de 3.65m et une batterie MXF CP203 Les profils sont disponibles séparément Fournis avec une clé 9/16″ L'adaptateur pour profils MX FUEL™ est inclus. L'adaptateur élargit les fonctionnalités de la règle vibrante MX FUEL™ en permettant l'utilisation de barres en L, offrant ainsi une plus grande flexibilité. S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE