MILWAUKEE - Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel - M18 FHACDDE-0C - 4933498586

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546524555

Réf. Sonepar

04054652455

Réf. Fournisseur

4933498586

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 FHACDDE-0C - Perforateur SDS+ 16mm FUEL, 18V, 1,7 EPTA - HD Box sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

M18™ FHAC16 & M18™ FDDEC – Kit extracteur de poussière dédié, Puissance et productivité maximales sur le chantier. 1,7 J de force de frappe avec 13,6 m/s² de vibrations, pour des performances élevées et un confort optimal. Jusqu’à 58 trous ?10 x 50 mm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah. AUTOSTOP™ arrête automatiquement l’outil en cas de blocage pour plus de sécurité. 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et Variolock pour une polyvalence totale. Système anti-vibration AVS et poignée anti-vibration pour réduire la fatigue et améliorer le confort. L’ADN de la plateforme FUEL™ redéfinit la performance des outils sans fil : le moteur brushless POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l’électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, pour une liberté totale sur l’ensemble de la plateforme.

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE