MILWAUKEE - Poignee - 4932500629 - 4932500629
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546619312
Réf. Sonepar
04054661931
Réf. Fournisseur
4932500629
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
POIGNÉE HEX-LOK 2-EN-1 AVEC T-BAR ET PINCE TARAUD
Les Atouts de l'article:
La poignée Hex-LOK™ 2-en-1 offre un taraudage contrôlé et fluide. La poignée Hex-LOK™ 2-en-1 est compatible avec les filières hexagonales de 1” et la pince à taraud MILWAUKEE®. La mâchoire encastrée de la pince à taraud maintient des tarauds de 1/4? à 1/2?, tandis que la mâchoire avant maintient des tarauds jusqu’à 1/4?. La poignée 2-en-1 est la solution de taraudage la plus polyvalente conçue pour le taraudage avec tarauds et filières. La pince à taraud MILWAUKEE® maintient la plus large gamme de tarauds, utilisée pour tous les tarauds jusqu’à 1/2?. La pince réglable sécurise les tarauds pour un taraudage fluide sans oscillation. Construction entièrement métallique de la poignée et de la pince pour une durabilité accrue. La compatibilité de la poignée Hex-LOK™ 2-en-1 permet un enclenchement et un retrait faciles, sans outil, pour le changement des filières et des pinces. La barre en T incluse coulisse dans ou hors de la pince à taraud pour permettre le taraudage dans des espaces restreints. La barre en T incluse coulisse dans ou hors de la pince à taraud pour permettre le taraudage dans des espaces restreints.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La poignée Hex-LOK™ 2-en-1 offre un taraudage contrôlé et fluide. La poignée Hex-LOK™ 2-en-1 est compatible avec les filières hexagonales de 1” et la pince à taraud MILWAUKEE®. La mâchoire encastrée de la pince à taraud maintient des tarauds de 1/4? à 1/2?, tandis que la mâchoire avant maintient des tarauds jusqu’à 1/4?. La poignée 2-en-1 est la solution de taraudage la plus polyvalente conçue pour le taraudage avec tarauds et filières. La pince à taraud MILWAUKEE® maintient la plus large gamme de tarauds, utilisée pour tous les tarauds jusqu’à 1/2?. La pince réglable sécurise les tarauds pour un taraudage fluide sans oscillation. Construction entièrement métallique de la poignée et de la pince pour une durabilité accrue. La compatibilité de la poignée Hex-LOK™ 2-en-1 permet un enclenchement et un retrait faciles, sans outil, pour le changement des filières et des pinces. La barre en T incluse coulisse dans ou hors de la pince à taraud pour permettre le taraudage dans des espaces restreints. La barre en T incluse coulisse dans ou hors de la pince à taraud pour permettre le taraudage dans des espaces restreints.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


