Non retournable

MILWAUKEE - Ponceuse Orbitale 12 Volts Fuel - M12 FSDR75-0B - 4933498232

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546521011

Réf. Sonepar

04054652101

Réf. Fournisseur

4933498232

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 FSDR75-0B - Ponceuse orbitale excentrique 75mm, 12V - Sac de Transport, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Le moteur haute performance délivre entre 4 000 et 10 000 osc/min avec Ø 2.5 mm d'oscillation pour un enlèvement plus rapide de la matière 4 niveaux de présélection de vitesse permettant de trouver le réglage idéal pour les différents types de matériaux. Petite, compacte et légère (900 g seulement), il permet aux utilisateurs de travailler facilement dans des endroits étroits ou difficiles d'accès. 80% d'efficacité de dépoussiérage avec le sac à poussière fourni ou l'extracteur de poussière L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE