Non retournable

MILWAUKEE - Scie Circulaire Bois 18 Volts Fuel - M18 FCS552-302X - 4933493589

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546484606

Réf. Sonepar

04054648460

Réf. Fournisseur

4933493589

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M18 FCS552-302X - Scie circulaire FUEL 57mm, 18V, 3Ah - HD Box, 2 batteries High Output 18V 3.0Ah, chargeur rapide M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Délivre une puissance d'une scie circulaire filaire équivalente, avec une autonomie allant jusqu'à 200 coupes de pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB3 Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Crochet de suspension en métal durable pour un rangement facile et rapide Lame de Ø165 mm, des coupes jusqu'à 57 mm de profondeur permettant de couper 3 x 18 mm panneaux OSB Équipée d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE® Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité du trait de coupe Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe Coupe biaise jusqu'à 50° L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE