Non retournable

MILWAUKEE - Scie Circulaire Bois 18 Volts Fuel - M18 FCSO190GR-0C - 4933498993

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546528621

Réf. Sonepar

04054652862

Réf. Fournisseur

4933498993

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M18 FCSO190GR-0C - Scie circulaire FUEL OneKey 68 mm, 18V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La scie circulaire M18 FUEL™ offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente avec 6 000 tr/min pour une expérience de coupe plus rapide Jusqu'à 750 coupes sur du pin de 90 x 45 mm avec une batterie FORGE™ M18 FB12 Jusqu'à 68 mm de profondeur de coupe (avec une Lame de ? 190 mm), permettant de couper 3 panneaux d'OSB empilés de 22 mm d'épaisseur AUTOSTOP™ est une technologie Anti-kickback intégrée dans cette scie, offrant une scie circulaire plus sûre, protégeant à la fois la scie et l'utilisateur. Équipée de la technologie VACLINK™ qui permet via une communication Bluetooth® de démarrer et éteindre l'aspirateur MILWAUKEE® compatible Semelle en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Equipée de la technologie ONE-KEY™ pour la traçabilité, l’inventaire, la gestion d’équipe, la gestion du produit et dispose également d’une fonction de verrouillage à distance. Optimisé pour une utilisation avec des batteries FORGE™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE