MILWAUKEE - Servante Equipée - 4932500741 - 4932500741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546620462
Réf. Sonepar
04054662046
Réf. Fournisseur
4932500741
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
SERVANTE GRISE EQUIPEE 69 CM 131 OUTILS
Les Atouts de l'article:
3 des 7 tiroirs équipés d'outils essentiels, soigneusement placés dans des inserts en mousse pour une organisation optimale. Tiroirs à fermeture souple d'une capacité de 35 kg & le tiroir du bas a une capacité de 70 kg. La protection anti-basculement nous permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Roulettes industrielles de 125 mm (2x roulettes fixes, 2x pivotantes avec 1x frein). Cliquets à 90 dents avec un arc de rotation de 4° pour les espaces de travail restreints. Clés mixtes avec prise ouverte MAX BITE™ réduisant l'arrondissement et le dérapage. Tournevis avec poignée Tri-Lobe confortable optimisée pour un confort maximal et les applications à couple élevé. Couleurs disponibles : Rouge et Gris
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
3 des 7 tiroirs équipés d'outils essentiels, soigneusement placés dans des inserts en mousse pour une organisation optimale. Tiroirs à fermeture souple d'une capacité de 35 kg & le tiroir du bas a une capacité de 70 kg. La protection anti-basculement nous permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Roulettes industrielles de 125 mm (2x roulettes fixes, 2x pivotantes avec 1x frein). Cliquets à 90 dents avec un arc de rotation de 4° pour les espaces de travail restreints. Clés mixtes avec prise ouverte MAX BITE™ réduisant l'arrondissement et le dérapage. Tournevis avec poignée Tri-Lobe confortable optimisée pour un confort maximal et les applications à couple élevé. Couleurs disponibles : Rouge et Gris
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


