Non retournablenouveau

Mitsubishi Electric - Groupe extérieur DRV PUMY-SM140YKM2.TH - PUMY-SM140YKM2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492215142

Réf. Sonepar

00064221514

Réf. Fournisseur

PUMY-SM140YKM2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

12

nombre de phases:

3

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

95 kg

charge en fluide réfrigérant:

3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe extérieur City Multi - Mini DRV PUMY-SM 140 - Pf : 15.5 kW / Pc : 17.5 kW - Triphasé R32 - Réversible

Quelques mots du fabricant :

Le degré de perfection de votre confort
Pompe à chaleur, climatisation, chauffage, eau chaude, ventilation.
Chez vous, exigez l’excellence.

Un produit Mitsubishi Electric

Découvrez toute la gamme Mitsubishi Electric