Mitsubishi Electric - MFZ-KW25VG-E2 - MFZ-KW25VG-E2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - sol
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4902901989094
Réf. Sonepar
00064198909
Réf. Fournisseur
MFZ-KW25VG-E2
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
sol
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
750 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
215 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.1
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non





