Mitsubishi Electric - MSZ-LN18VG2B-E5 - MSZ-LN18VG2B-E5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
couleur - noir
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8851492532133
Réf. Sonepar
00064253213
Réf. Fournisseur
MSZ-LN18VG2B-E5
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cloison (haute)
couleur:
noir
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
890 mm
hauteur:
307 mm
profondeur:
233 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
15.5 kg
pompe de relevage intégrée:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui


