Mitsubishi Electric - MSZ-LN18VG2W-E5 - MSZ-LN18VG2W-E5

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492530139

Réf. Sonepar

00064253013

Réf. Fournisseur

MSZ-LN18VG2W-E5

Marque

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

cloison (haute)

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

890 mm

hauteur:

307 mm

profondeur:

233 mm

version VRF:

Non

nombre de niveaux de soufflerie:

5

pompe de relevage intégrée:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Unité Intérieure Série M - Mural Design De Luxe MSZ-LN Blanc Pur - Pf : 1,8 kW / Pc : 2 kw (Livré avec télécommande IR)