Non retournable

MODELEC - Façade Hitera Chene Clair Double Horizontale PCK Pck - 260491-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220054017

Réf. Sonepar

03049006808

Réf. Fournisseur

260491-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera Chêne Clair double horizontale 1 prise Schuko / 1 prise Schuko. En bois massif. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC