Non retournable

Moflash Signalling - Accessoire colonne LED-TLM - Support de fixation mât 100mm & capuchon noir - LED-TLM-FCP100

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • longueur du tube - 100 mm

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486720074

Réf. Sonepar

07616672007

Réf. Fournisseur

LED-TLM-FCP100

Marque

Moflash Signalling

couleur:

noir

longueur du tube:

100 mm

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour colonne lumineuse LED-TLM - Support de fixation - Mât/barre/poteau de 100mm et capuchon pour montage en surface.

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire fait partie de la série LED-TLM. Cet accessoire pour colonne lumineuse LED-TLM 70mm est essentiel pour constituer une tour lumineuse fonctionnelle lorsqu'un montage en surface avec un pied de 10cm est nécessaire.- Type de produit : Support de fixation- Compatibilié : Colonne lumineuse LED-TLM- Montage : Pied 10cm avec embase et capuchon- Matériau : Plastique ABS- Couleur matériau : Noir

Les Atouts de la gamme:

La série LED-TLM Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des colonnes lumineuses de 70mm de diamètre. Ces feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en plusieurs couleurs et avec différentes options de montage, ces colonnes permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation. Les colonnes lumineuses LED-TLM sont largement utilisées dans les environnements industriels et automatisés. Sur les lignes de production, elles facilitent le suivi des opérations en indiquant les statuts de fonctionnement, d’arrêt ou de maintenance, permettant ainsi aux opérateurs d’intervenir rapidement en cas de problème. Elles sont également intégrées aux machines et aux équipements logistiques pour optimiser la gestion des flux et éviter les interruptions imprévues. Dans les entrepôts et les centres de distribution, elles jouent un rôle clé dans l’organisation des postes de travail et la coordination des tâches, améliorant ainsi la productivité et la sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling