Non retournable

Moflash Signalling - Base du module LED-MINI - Colonne 30mm mât 100mm & pied + câble 30cm long - LED-MINI-FT100

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • longueur du tube - 100 mm

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486719511

Réf. Sonepar

07616671951

Réf. Fournisseur

LED-MINI-FT100

Marque

Moflash Signalling

couleur:

noir

longueur du tube:

100 mm

matériau:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Support de fixation - Feu LED - MINI COLONNE LED 30mm - Pied de montage avec poteau de 100mm.

Les Atouts de l'article:

Le LED-MINI-FT100 est un support de fixation essentiel pour l'utilisation des modules LED-MINI. Ce support de montage de colonne lumineuse comprend la base du module de la colonne, un poteau de 100mm ainsi qu'un pied de fixation pour un montage en surface.- Type de produit : Support de fixation- Compatibilié : Mini colonne lumineuse LED-MINI-02- Montage : Adapté pour un montage en surface- Matériau : Plastique ABS- Couleur matériau : Noir

Les Atouts de la gamme:

La série LED-MINI Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des mini tours lumineuses de 30mm de diamètre. Ces mini feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en 3 couleurs, orange rouge et vert, ces dispositifs de signalisation compacts garantissent une consommation énergétique réduite et une durée de vie prolongée. Contrairement aux solutions traditionnelles, ces mini tours lumineuses ne nécessitent que très peu de maintenance, ce qui représente un avantage considérable pour les environnements industriels où la continuité d’exploitation est essentielle. Elles sont disponibles en plusieurs configurations, permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation, qu’il s’agisse d’indiquer l’état d’une machine, d’alerter sur une anomalie ou de fluidifier les processus de production.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling