Non retournable

Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA100 - Orange - 115-230Vcc/ca - 8LED - 80dB -IP65 - LEDA100-05-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486718972

Réf. Sonepar

07616671897

Réf. Fournisseur

LEDA100-05-01

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

80 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.021 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière clignotante

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné buzzer & Feu LED - LEDA100 - Puissance sonore 80dB & Source lumineuse 8 LED - 85-280Vcc/ca - Orange - Base standard - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate - IP65 - Diam Ø90 x H 119mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LEDA100. Composé de 8 LED SMT, ce dispositif combiné clignotant/flash (160 FPM) ou continu (statique) orange et acoustique d'une puissance sonore de 80dB alimenté en 115-230 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LEDA100-05-01 est le dispositif visuel et sonore idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation et intègre un buzzer piézo situé dans la base qui est synchronisée avec la fréquence de clignotement (le buzzer ne peut pas être contrôlé indépendamment de la lumière).- Série : LEDA100 (Anciennement KMLED 100)- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné buzzer & feu à LED- Tension d’alimentation : 85-280Vcc/ca- Puissance sonore : 80dB- Source lumineuse : 8 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 160 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Orange- Couleur des LED : Blanche- Puissance lumineuse : 7.57 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Base standard 3 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA

Les Atouts de la gamme:

La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling