Non retournable

Moflash Signalling - Feu flash/statique LED701 - Vert - 24Vcc/ca - 64 LED - IP66/67 - LED701-02-04

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de clignotement - 60...120 1/min

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486718781

Réf. Sonepar

07616671878

Réf. Fournisseur

LED701-02-04

Marque

Moflash Signalling

fréquence de clignotement:

60...120 1/min

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

3

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.262 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu LED - LED701 - Fixe/clignotant - Source lumineuse 64 LED - 20-30Vcc/ca - Vert - Base plastique ABS 746C & Lentille polycarbonate UL94HB résistant aux UV - IP66/67 - H 130 mm x l 130 x P 125mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED701-700. Composé de 64 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 ou 120 FPM) ou continu (statique) vert alimenté en 20 à 30 Vcc/ca éclaire à 120 degrés autour de son axe vertical. Le LED701-02-04 est un dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales, industrielles et maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires) nécessitant un signal lumineux puissant, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP66/67. Ce feu offre l’avantage de pouvoir produire 2 couleurs différentes dans un seul appareil (32 LED de chaque couleur), pouvant être contrôlées de manière indépendante.- Série : LED701-700- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 20-30Vcc/ca- Source lumineuse : 64 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 ou 120 FPM- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Verte- Couleur des LED : Verte- Puissance lumineuse : 243.52 Cd- Matériau : Base en plastique ABS 746C 5 & Lentille en polycarbonate UL94 HB résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Indice de protection : IP66/67- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA

Les Atouts de la gamme:

La série 701-700 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED701-700 et X700 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED701/LED700) ou xénon (X700), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 701-700 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur et peuvent être assemblées pour signaler plusieurs états d’alerte.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling