Non retournable

Moflash Signalling - Feu flash/statique LEDD100 - Orange - 12Vcc/ca - 8 LED IP65 - LEDD100-01-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486719177

Réf. Sonepar

07616671917

Réf. Fournisseur

LEDD100-01-01

Marque

Moflash Signalling

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.206 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

90 mm

hauteur:

119 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu LED - LEDD100 - Fixe/clignotant - Source lumineuse 8 LED - 10-17Vcc/ca - Orange - Base standard - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø90 x H 119mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LEDD100. Composé de 8 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (160 FPM) ou continu (statique) orange alimenté en 12 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LEDD100-01-01 est idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation.- Série : LEDD100 (Anciennement KMLED 100)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 10-17Vcc/ca- Source lumineuse : 8 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 160 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Orange- Couleur des LED : Blanche- Puissance lumineuse : 7.57 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Base standard 3 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA

Les Atouts de la gamme:

La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling