Non retournable

Moflash Signalling - Feu flash xénon X80 - Orange - 18-30Vcc - 1J - IP67 - X80-01-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486727677

Réf. Sonepar

07616672767

Réf. Fournisseur

X80-01-01

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

CHINE

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X80 - Feu flash - Source lumineuse xénon 1J - 18-30Vcc - Orange - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP67 - Diam Ø76 x H 50mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur lumineux industriel Xénon fait partie de la série X80. Composé d’un feu xénon d’une puissance de 1 joule comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) orange alimenté en 18 à 30 Vcc éclaire à 120 degrés autour de son axe vertical. Le X80-01-01 est parfaitement adapté pour des applications industrielles et commerciales nécessitant un signal/avertissement local, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP67.- Série : X80 (Anciennement KMX 75 ROND)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon- Tension d’alimentation : 18-30Vcc- Source lumineuse : Xénon 1J- Fonctionnement : Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Orange- Flash xénon : Blanc- Puissance lumineuse : 1.2 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage sur goujon et en surface- Indice de protection : IP67- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA

Les Atouts de la gamme:

La série 80 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED80 et X80 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED80) ou xénon (X80), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 80 permettent une personnalisation en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, des anomalies, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ces avertisseurs lumineux se démarquent par leur format compact rond ainsi que leur polyvalence de signalisation.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling