Moflash Signalling - Feu statique - SD40 - 24Vcc - 12 LED opale - IP65 - Lentille seulement - 212890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - blanc
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486705095
Réf. Sonepar
07616670509
Réf. Fournisseur
212890
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
DC
couleur de calotte:
blanc
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
1
fonction lumière clignotante:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
0.035 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
84 mm
hauteur:
84 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux LED fait partie de notre gamme YODAC SD40 de la marque Clifford and Snell. Composé de 12 LED comme source lumineuse, ce dispositif visuel statique (fixe) opale alimenté en 24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Avec un indice de protection IP65, cet avertisseur visuel SD40/D00/O/12 est parfaitement adapté pour une utilisation industrielle/commercial à l’intérieur comme à l’extérieur (idéal pour signal d’état). Ce produit doit être obligatoirement commandé avec le module de montage (module jusqu’à 4 unités). Seule la lentille opale est fournie. La commande d'unités se fait en 2 étapes. 1/ Choisissez le nombre de module(s) nécessaire(s) (boîtier simple/double/triple/quadruple). 2/ Choisissez la/les couleur(s) du signal lumineux ou de la sirène.- Série : SD40- Marque : Clifford and Snell - C&S- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Feu à LED- Tension d’alimentation : 24 Vcc- Source lumineuse : 12 LED- Fonctionnement : Statique- Candela : 10.87 Cd- Couleur de la lentille : Opale- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -20 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d’avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d’alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


