Non retournable

Moflash Signalling - Verrine/lentille - Bleu - Pour balise/feu série FL40 et YL - pièce détachée - 219993

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie
Moflash Signalling - Verrine/lentille - Bleu - Pour balise/feu série FL40 et YL - pièce détachée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - bleu

  • forme de la lentille - carré

  • largeur - 91.5 mm

  • hauteur - 91.5 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486703848

Réf. Sonepar

07616670384

Réf. Fournisseur

219993

Marque

Moflash Signalling

couleur de la lentille:

bleu

forme de la lentille:

carré

largeur:

91.5 mm

hauteur:

91.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire - Avertisseur lumineux & combiné - Lentille/verrine - Bleu - Convient aux séries de balises/feux séries FL40 & YL (YL40, YL50, YL50 Hi-Vis, YL80, YL80 Su, YL80 Hi-Vis, YL80 Su Hi-Vis) - Pièce détachée.

Les Atouts de l'article:

La verrine/lentille bleu pour avertisseurs lumineux et combinés industriels de la marque Clifford & Snell est une pièce de rechange qui peut être achetée afin de remplacer une lentille existante qui a besoin d'être changée.- Type de produit : Verrine/lentille pour avertisseurs lumineux/combinés LED et xénon- Compatibilié : Série FL40, YODALIGHT (YL40, YL50, YL50 Hi-Vis, YL80, YL80 Su, YL80 Hi-Vis, YL80 Su Hi-Vis)- Couleur de la lentille : Bleu- Matériau : Lentille en polycarbonate

Les Atouts de la gamme:

La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d’avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d’alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling