Intuis - Oslo radiateur horizontal - 2000W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 9.2 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700047408
Réf. Sonepar
00017004740
Réf. Fournisseur
M143117
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
2000 W
poids
9.2 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement
1 m
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
950 mm
hauteur
440 mm
profondeur
110 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Oslo radiateur horizontal - 2000W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte – 3 programmes pré-enregistrés – Origine France Garantie.Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce. Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires. Réactif et ultra compact, Oslo prend la place d'un ancien convecteur.
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- Régulation électronique ultra précise
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres
Les Atouts de la gamme:
Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce. Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires. Réactif et ultra compact, Oslo prend la place d'un ancien convecteur.
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- Régulation électronique ultra précise
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres
Quelques mots du fabricant :
Rayonnement doux et surface lisse dans un format ultra compact