fin de vie

Nexans - Nexans FRN1X6G3 Protect cuivre 3G6 couronne 50 m - 01287714

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

3

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3427500037508

Réf. Sonepar

00014003750

Réf. Fournisseur

01287714

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

mica + XLPE

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

ruban encreur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

poids:

308 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

1 kV

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Câble rigide Nexans FRN1X6G3 Protect cuivre compatible pour les ERP et IGH conforme à l'arreté du 17 mai 2024 norme XPC32-3253G6 couronne de 50 m

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble FR-N1X6G3 Protect de Nexans est spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements ERP et IGH, conformément à l'arrêté en vigueur et à la norme XPC 32-325. Il offre une expérience utilisateur optimale, comparable à celle d’un câble R2V, tant en termes de souplesse, de facilité de dégaine que de diamètre. Ce câble allie performance, sécurité et confort d’installation, faisant de lui une solution idéale pour les professionnels exigeants.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future