Niccons - Scotch isolé noir 50mm x 10m x 3mm pour liaisons frigo - 050803-000040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 3 mm
largeur - 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
profondeur - 10000 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135661555
Réf. Sonepar
08482566155
Réf. Fournisseur
050803-000040
Marque
Niccons
hauteur:
3 mm
largeur:
50 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
profondeur:
10000 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Scotch isolé noir 50mm x 10m x 3mm pour liaisons frigo
Les Atouts de l'article:
Scotchs isolants de couleur blanche ou noire, conformes à la norme NF487.
Les Atouts de la gamme:
Ruban isolant adhésif anti-condensation : Largeur : 50mmEpaisseur : 3mm Longueur : 10m Classe de résistance au feu 1Couleur: noir
Les Atouts de l'article:
Scotchs isolants de couleur blanche ou noire, conformes à la norme NF487.
Les Atouts de la gamme:
Ruban isolant adhésif anti-condensation : Largeur : 50mmEpaisseur : 3mm Longueur : 10m Classe de résistance au feu 1Couleur: noir
Un produit Niccons
Découvrez toute la gamme Niccons


