NIEDAX FRANCE - Console CU 160, supportage léger, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 86 mm
longueur - 166 mm
modèle - console murale
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614983110105
Réf. Sonepar
00085311010
Réf. Fournisseur
311010
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
86 mm
longueur
166 mm
modèle
console murale
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
largeur
166 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
147...150 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
0.7 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Console CU, longueur 166 mm, hauteur 86 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm,, finition I2, supportage léger, compatible dalles perforées et fil
Les Atouts de l'article:
Console murale légère convient pour supportage des chemins de câbles en tôle ou en fils soudés