Niko - CLÉ DOUBLE, POUR VARIATEUR SANS FIL - 121-00060

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736364493

Réf. Sonepar

00900636449

Réf. Fournisseur

121-00060

Marque

Niko

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

nombre de commandes:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Clé double, pour variateur sans fil (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), couleur sterling coated