Non retournable

Novalux - BACKLIT PLASTERB. SPRING KIT 600/1200 - 113620.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - BACKLIT PLASTERB. SPRING KIT 600/1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie

  • matériau - acier

  • longueur - 38 mm

  • hauteur - 35 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833149572

Réf. Sonepar

08451314957

Réf. Fournisseur

113620.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre en saillie

matériau:

acier

longueur:

38 mm

hauteur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BACKLIT PLASTERB. SPRING KIT 600/1200

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.07 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113620.99 / EAN 8026833149572

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux